曜日別特売
UPT3.2-1-20W ピタットチューブ UPTシリーズ ユーボン 65457466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピタットチューブ UPTシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)3.2
シロ
内容量1箱(20m)注文コード65457466品番UPT3.2-1-20W
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

内部に「ひだ」がついた構造のため、電線へ挿入後、
自然にずれ落ちることがないマークチューブです。

仕様推奨使用電線 仕上がり外形範囲(mm):2.1~3.1シロ長さ(m)20内径(Φmm)3.2肉厚(mm)0.4適合電線サイズ(sq)0.5~1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-01
用途: 電線番号印字テスト
アテック

印字可能でした。
20年以上前の印字機で使用。
ひだ付に対してメーカー保証なし。
ですが取敢えず印字できたので。
使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする