曜日別特売
QG1187CG 散水ノズル ノズルシックスS(CG) タカギ 65457789

商品画像

QG1187CG 散水ノズル ノズルシックスS(CG) タカギ 65457789
QG1187CG 散水ノズル ノズルシックスS(CG) タカギ 65457789
QG1187CG 散水ノズル ノズルシックスS(CG) タカギ 65457789
QG1187CG 散水ノズル ノズルシックスS(CG) タカギ 65457789
QG1187CG 散水ノズル ノズルシックスS(CG) タカギ 65457789
QG1187CG 散水ノズル ノズルシックスS(CG) タカギ 65457789
QG1187CG 散水ノズル ノズルシックスS(CG) タカギ 65457789
QG1187CG 散水ノズル ノズルシックスS(CG) タカギ 65457789

散水ノズル ノズルシックスS(CG)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード65457789品番QG1187CG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スリムヘッドタイプの散水ノズルです。
手元のレバーで水量調整ができます。
ノズルとコネクタがワンタッチで簡単に着脱できます。

用途一般家庭での屋外散水用。付属品ホースコネクタ(適合ホース内径:12-15mm)トラスコ品番658-7860長さ(mm)51高さ(mm)250適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12-15適合ホース内径×外径(Φmm)12-15×21
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。
※それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。
※(凍結破損防止・製品保護)
※接続用ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする