N18-37 長時間保冷剤[300g] 昭和商会 65457825

長時間保冷剤[300g]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65457825品番N18-37
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)
1,100

長時間保冷剤

用途
保冷剤
仕様保冷持続時間(時間):約4質量(g)300種類保冷剤寸法(cm)約18×13×2
注意
※冷却面の記載がある面を体側に向け使用ください。
※保冷持続時間は使用環境により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする