アイトス
長袖カッターシャツ AZ-43105
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3日以内出荷とは
肩幅(cm)
49
45
47
49
51
56
44
48
54
46
首廻り(cm)
43
38
40
43
44
46
47
50
37
41
42
45
48
39
裄丈(cm)
78
76
78
80
82
84
86
88
90
全104種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
65458828
品番
AZ-43105
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
表前立て仕様、名札ループ付、ペン差し付
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖カッターシャツ
胸廻(cm)
122
肩幅(cm)
49
首廻り(cm)
43
裄丈(cm)
78
後ろ丈(cm)
81
生地
ブロード
色番
001
胴回り(cm)
116
名入れ
可