住商モンブラン
メンズノータックパンツ 両脇ゴム (裾上げ済み)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
MD
SD
MD
LE
LLE
3LE
色
白
白
ダークネイビー
ウエスト(cm)
76~82
72~78
76~82
80~88
87~93
94~100
股下(cm)
72
72
75
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65459556
品番
72-1361
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
メーカー従来品のトリコットに比べ約3倍の
ストレッチ性を発揮し、制電機能も備えたワープニット。
なめらかな風合いと軽い着心地もポイント。
ポリエステル100%
サイズ
MD
色
白
ウエスト(cm)
76~82
ヒップ(cm)
98
太もも周り(cm)
63.5
股上(cm)
27
股下(cm)
72
素材
ハイパーストレッチトリコット
混率(%)
ポリエステル100
特性
制菌加工・透け防止・吸汗速乾・ストレッチ・制電・防汚
ポケット
両脇/後1