曜日別特売
72-1369 メンズノータックパンツ 両脇ゴム (裾上げ済み) 住商モンブラン 65459617

72-1369 メンズノータックパンツ 両脇ゴム (裾上げ済み) 住商モンブラン 65459617
72-1369 メンズノータックパンツ 両脇ゴム (裾上げ済み) 住商モンブラン 65459617
72-1369 メンズノータックパンツ 両脇ゴム (裾上げ済み) 住商モンブラン 65459617
72-1369 メンズノータックパンツ 両脇ゴム (裾上げ済み) 住商モンブラン 65459617

メンズノータックパンツ 両脇ゴム (裾上げ済み)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLE
ダークネイビー
ウエスト(cm)80~88
股下(cm)75
内容量1枚注文コード65459617品番72-1369
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

メーカー従来品のトリコットに比べ約3倍の
ストレッチ性を発揮し、制電機能も備えたワープニット。
なめらかな風合いと軽い着心地もポイント。
ポリエステル100%

サイズLEダークネイビーウエスト(cm)80~88ヒップ(cm)102太もも周り(cm)66.5股上(cm)27.5股下(cm)75素材ハイパーストレッチトリコット混率(%)ポリエステル100特性制菌加工・透け防止・吸汗速乾・ストレッチ・制電・防汚ポケット両脇/後1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする