住商モンブラン
レディスノータックパンツ 両脇ゴム (裾上げ済み)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
SB
SSA
SSB
SB
SC
SD
MB
MC
MD
LC
LD
LE
LLC
LLD
LLE
3LC
3LD
色
白
白
ダークネイビー
ウエスト(cm)
62~66
58~62
62~66
66~70
70~74
77~81
84~88
股下(cm)
66
63
66
69
72
75
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65459669
品番
73-2261
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
メーカー従来品のトリコットに比べ約3倍の
ストレッチ性を発揮し、制電機能も備えたワープニット。
なめらかな風合いと軽い着心地もポイント。
ポリエステル100%
サイズ
SB
色
白
ウエスト(cm)
62~66
ヒップ(cm)
92
太もも周り(cm)
60
股上(cm)
28
股下(cm)
66
素材
ハイパーストレッチトリコット
混率(%)
ポリエステル100
特性
制菌加工・透け防止・吸汗速乾・ストレッチ・制電・防汚
ポケット
両脇