アイトス
コンプレスフィット長袖シャツ AZ-551034
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
3L
M
LL
5L
L
3L
4L
色
レッド
ブルー
ネイビー
レッド
ブラック
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65459957
品番
AZ-551034
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
レッド
サイズ
3L
混率(%)
ナイロン52、ポリエステル48、(切替メッシュ)ポリエステル100
機能
遮熱、吸汗・速乾、UVカット、清涼感
胸廻(cm)
114
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
82
アズワン品番
64-4910-85
生地
WINCOOL ニット
色番
009