アイトス
コンプレスフィット長袖シャツ AZ-551034
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
L
M
LL
5L
L
3L
4L
色
ブラック
ブルー
ネイビー
レッド
ブラック
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65459993
品番
AZ-551034
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
ナイロン52、ポリエステル48、(切替メッシュ)ポリエステル100
機能
遮熱、吸汗・速乾、UVカット、清涼感
胸廻(cm)
104
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
78
アズワン品番
64-4910-94
生地
WINCOOL ニット
色番
010