商品画像1
エンジニア
バズーカグリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
グリーン
グリーン
レッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65462277
品番
DBZ-50G
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
エルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
対辺6.35mmのビットに対応。
用途
各種ネジの取り付け、取り外しに
軸長(mm)
105
材質(グリップ)
ラバー/エラストマー
材質(軸)
ビット/高炭素鋼
質量(g)
83(セット:160)
色
グリーン
セット内容
DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-50B
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
グリップ:107×60×32
適合ねじ
ドライバーNo.2が対応するネジ、対辺2.5、3mmの六角穴付きボルト
商品構成
セット品
アズワン品番
65-1857-01
関連資料:
(8.37MB)