斎藤撚糸
ナイロンより糸(墨坪糸)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
糸の太さ(mm)
0.9
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(20m)
注文コード
65462557
品番
90064
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
吸水性能の良いナイロンを使っているので、墨含みが良く坪糸用途に最適です。
用途
坪糸用途
材質
ナイロン
長さ(m)
20
サイズ(号)
19
糸の太さ(mm)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応