曜日別特売
90065 ナイロンより糸(墨坪糸) 斎藤撚糸 65462566

ナイロンより糸(墨坪糸)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
糸の太さ(mm)1
内容量1個(20m)注文コード65462566品番90065
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

吸水性能の良いナイロンを使っているので、墨含みが良く坪糸用途に最適です。

用途
坪糸用途
材質ナイロン長さ(m)20サイズ(号)21糸の太さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする