曜日別特売
90011 エコ水糸 斎藤撚糸 65462688

エコ水糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
イエロー
内容量1個(270m)注文コード65462688品番90011
参考基準価格(税別)¥468販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

比重が小さく発色の良い、ポリプロピレンを使用しているため、軽くて視認性が良く燃やしてもダイオキシンがほとんど出ません。
環境にやさしい水糸です。

用途
基礎工事・土木工事・測量作業・農園芸等
材質ポリプロピレンイエロー長さ(m)270糸の太さ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする