斎藤撚糸
エコ水糸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
オレンジ
イエロー
ピンク
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(270m)
注文コード
65462715
品番
90014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥468
比重が小さく発色の良い、ポリプロピレンを使用しているため、軽くて視認性が良く燃やしてもダイオキシンがほとんど出ません。
環境にやさしい水糸です。
用途
基礎工事・土木工事・測量作業・農園芸等
材質
ポリプロピレン
色
オレンジ
長さ(m)
270
糸の太さ
太