斎藤撚糸
天然綿100% 綿水糸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
糸の太さ(mm)
0.7
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個(100m)
注文コード
65462724
品番
90015
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
環境にやさしい天然綿100%の水糸です。
食品加工からホビー用途まで幅広く使っていただけます。
用途
測量・凧糸・工作・食品加工用
材質
綿
長さ(m)
100
サイズ(号)
3
糸の太さ(mm)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応