曜日別特売
FA -7354 リシアンサス 横浜ディスプレイミュージアム 65465969

リシアンサス

商品レビューを投稿する
返品不可
パープル
内容量1本注文コード65465969品番FA -7354
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
材質ポリエステル PE 鉄パープル全長(cm)52花径(cm)6~6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする