横浜ディスプレイミュージアム
パールミニフラワーブッシュ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
ピンク
ライトブルー
ピンク
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65466109
品番
FB -2539
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
材質
PE 鉄
色
ピンク
幅(cm)
20
全長(cm)
35
花径(cm)
1.2