横浜ディスプレイミュージアム
ガーデンローズミックスキャリーブーケL
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
クリームベージュ
クリームベージュ
パープル
全2種類を一覧で見る
内容量
1束
注文コード
65467387
品番
FBC-8208
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
ポリエステル PE 鉄 PS 紙 麻
色
クリームベージュ
サイズ
L
幅(cm)
21
全長(cm)
40