曜日別特売
FBC-8210 ハーブミックスキャリーブーケL 横浜ディスプレイミュージアム 65467405

ハーブミックスキャリーブーケL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1束注文コード65467405品番FBC-8210
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質ポリエステル PE 鉄 PA 紙 麻グリーンサイズL幅(cm)28全長(cm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする