曜日別特売
FD -0100 シングルダリア 横浜ディスプレイミュージアム 65467439

シングルダリア

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
クリームピンク
内容量1本注文コード65467439品番FD -0100
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
材質ポリエステル PE 鉄クリームピンク全長(cm)60花径(cm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする