KV-B900NCTBGL-21-J1W+KVM-TL900-3B-KG+JHFM-1MB 洗面化粧台KVシリーズ 片引き出しタイプ+3面鏡LED照明(一般地向け) ハウステック 65469314

KV-B900NCTBGL-21-J1W+KVM-TL900-3B-KG+JHFM-1MB 洗面化粧台KVシリーズ 片引き出しタイプ+3面鏡LED照明(一般地向け) ハウステック 65469314
KV-B900NCTBGL-21-J1W+KVM-TL900-3B-KG+JHFM-1MB 洗面化粧台KVシリーズ 片引き出しタイプ+3面鏡LED照明(一般地向け) ハウステック 65469314
KV-B900NCTBGL-21-J1W+KVM-TL900-3B-KG+JHFM-1MB 洗面化粧台KVシリーズ 片引き出しタイプ+3面鏡LED照明(一般地向け) ハウステック 65469314
KV-B900NCTBGL-21-J1W+KVM-TL900-3B-KG+JHFM-1MB 洗面化粧台KVシリーズ 片引き出しタイプ+3面鏡LED照明(一般地向け) ハウステック 65469314
KV-B900NCTBGL-21-J1W+KVM-TL900-3B-KG+JHFM-1MB 洗面化粧台KVシリーズ 片引き出しタイプ+3面鏡LED照明(一般地向け) ハウステック 65469314

洗面化粧台KVシリーズ 片引き出しタイプ+3面鏡LED照明(一般地向け)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
間口(mm)900
扉:ホワイトオーク、水栓:メッキ、洗面ボウル:ホワイト
扉:ホワイトオーク、水栓:メッキ、洗面ボウル:ホワイト
扉:ブラックオーク、水栓:メッキ、洗面ボウル:ホワイト
扉:ウヅクリグレージュ、水栓:メッキ、洗面ボウル:ホワイト
内容量1セット注文コード65469314品番KV-B900NCTBGL-21-J1W+KVM-TL900-3B-KG+JHFM-1MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様下台:片引き出し、ライン取っ手 鏡:3面鏡、水栓:壁出しメッキ水栓、ホース内蔵、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:全面鏡裏収納、トレイ9個、曇り止めコート付、コンセント2個付、排水:ポップアップ式(ヘアキャッチャー付)扉:ホワイトオーク、水栓:メッキ、洗面ボウル:ホワイト奥行(mm)560容量(L)(洗面ボウル)19間口(mm)900照明薄型LED照明(消費電力6W)セット高さ(mm)1900使用地区一般地向け材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石
注意
※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。

※注文後の変更、返品は出来ませんのでご注意ください。

※企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配送不可の商品です。予めご了承ください。

※お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。

※商品のみの価格になります。組立・設置はお客様での手配をお願い致します。

※時間指定、深夜配送、日曜、祝日配送は出来ません。予めご了承ください。

※配送日はご在宅での荷受けをお願い致します。持ち戻り、再配達を防ぐために携帯番号等、当日必ず連絡が取れる電話番号のご連絡をお願い致します。

※下台につきましては、2名以上での搬入のご準備をお願い致します。

※ご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただく場合がございます。

※商品の引渡しは、1F車上渡しとなります。マンション等の階上運搬は承っておりません。車側荷下ろしとなるため、荷下ろし以降の搬入は荷受人様ご自身でのご対応になりますのでご注意ください。

※物件内への搬入はおこないませんのでご了承ください。

※4トントラック以上のトラックが配送箇所まで通行可能か事前にご確認下さい。道幅が狭くトラックが入れない場合は運送会社の支店止めにてお引き取りお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする