LGW45510U LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 65470355

LGW45510U LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 65470355
LGW45510U LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 65470355
LGW45510U LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 65470355
LGW45510U LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 65470355
LGW45510U LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 65470355
LGW45510U LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 65470355

LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみLGW45510U

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色・消費電力・仕様など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色(本体)
シルバーメタリック
消費電力(W)
4.3
仕様
●アクリルグローブ:乳白つや消し●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000
注文コード
65470355
品番
LGW45510U
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

エクステリアのあかり
住まいの美観を光でアップ
省エネ、長寿命、美しい光。
LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。

仕様
●アクリルグローブ:乳白つや消し●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000
種別
エントランスライト
備考
LED電球専用商品
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.3
ランプ
LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
色(本体)
シルバーメタリック
入数
1台
明るさ
40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)
80
調光の可否
×
LED交換
可能(LED電球)
エコロジー商品
省エネ・長寿命
注意
※灯具のみ。ポールは別売りです。
※ケーブル別売。
※調光操作不可。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65470310
2025-05-06
用途: 外灯カバーの破損
有限会社イグサコーポレーション 様(不動産業)

商品明細の説明には、無かったのですが、グローブだけでなく、ソケットとランプも付属していたので、リニューアル出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする