- タイプ
- 天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度
- 色温度(K)
- 3500
- 光源色
- 温白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 122.1
- 光束(Lm)
- 16000
- 仕様
- ●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用
- 種別
- ダウンライト
- 取付
- 埋込型
- 電圧(V)
- 100~242
- 消費電力(W)
- 131
- 入数
- 1台
- 演色指数(Ra)
- 85
- 埋込穴(Φmm)
- 200
- 枠
- 鋼板(ホワイトつや消し仕上)
- 埋込高(mm)
- 248
- 調光の可否
- ○
- 配光タイプ
- 広角
- LED交換
- 不可
- 調光範囲
- 約5%~100%
- 反射板(上部)
- アルミ(銀色鏡面仕上)
- 反射板(下部)
- アルミ(銀色鏡面仕上)
- エコロジー商品
- 省エネ