曜日別特売
GLA-1506 ベンジャミンバロックポットS 横浜ディスプレイミュージアム 65470878

ベンジャミンバロックポットS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード65470878品番GLA-1506
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質PE PS 鉄 石(ポット:紙)グリーンサイズS全長(cm)60高さ(cm)鉢:12寸法(Φcm)鉢:13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする