曜日別特売
GLA-1524 フィカスアルテシマポット 横浜ディスプレイミュージアム 65471018

フィカスアルテシマポット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65471018品番GLA-1524
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質ポリエステル PE セメントホワイトグリーン全長(cm)44高さ(cm)鉢:10.2寸法(Φcm)鉢:9.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする