曜日別特売
NDN97962SZ 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ250 光源遮光角15度 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 65471150

 

NDN97962SZ 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ250 光源遮光角15度 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 65471150
NDN97962SZ 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ250 光源遮光角15度 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 65471150

天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ250 光源遮光角15度 2000形 本体のみ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
温白色
光束(Lm)
16080
注文コード
65471150
品番
NDN97962SZ
参考基準価格(税別)¥156,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
タイプ
天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
122.7
光束(Lm)
16080
仕様
●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用
種別
ダウンライト
取付
埋込型
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
131
入数
1台
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
250
鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)
248
調光の可否
配光タイプ
広角
LED交換
不可
調光範囲
約5%~100%
反射板(上部)
アルミ(銀色鏡面仕上)
反射板(下部)
アルミ(銀色鏡面仕上)
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※直下近接限度50cm。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※こちらは本体のみとなります。電源ユニットは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする