曜日別特売
GLP-1532 シェフレラアンガスティフォリア 横浜ディスプレイミュージアム 65471255

シェフレラアンガスティフォリア

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード65471255品番GLP-1532
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質PE 鉄 PS EVA 紙 PP セメントグリーン幅(cm)70全長(cm)137高さ(cm)鉢:12.5寸法(Φcm)鉢:15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする