- タイプ
- 天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 132.1
- 光束(Lm)
- 17250
- 仕様
- ●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.34●入力電流(200V時):0.66●入力電流(242V時):0.55●取付面:天井面取付専用●落下防止ワイヤー:付
- 種別
- 高天井用ダウンライト
- 電圧(V)
- 100~242
- 消費電力(W)
- 130.5
- 色温度(K)
- 5000
- 光源色
- 昼白色
- 入数
- 1台
- 演色指数(Ra)
- 70
- 埋込穴(Φmm)
- 400
- パネル
- アクリル(乳白つや消し)
- 枠
- 鋼板(ホワイトつや消し仕上)
- 埋込高(mm)
- 372
- 調光の可否
- ○
- 配光タイプ
- 拡散
- LED交換
- 不可
- 調光範囲
- 約5%~100%
- エコロジー商品
- 省エネ