曜日別特売
NQ34040K 舞台演出用 パイプ取付型 ボーダーライト Panasonic(パナソニック) 65471387

 

NQ34040K 舞台演出用 パイプ取付型 ボーダーライト Panasonic(パナソニック) 65471387
NQ34040K 舞台演出用 パイプ取付型 ボーダーライト Panasonic(パナソニック) 65471387

舞台演出用 パイプ取付型 ボーダーライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台タイプパイプ取付型、連結用・3回路用配線注文コード65471387品番NQ34040K
参考基準価格(税別)¥188,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

舞台全体を均一に照らすミニハロゲンのボーダーライト
ボーダーライトは舞台上部から吊り下げて舞台全体を均一に照らす地あかり用の照明器具です。
200W・130W・85Wのミニハロゲン電球に対応しています。
通常はアクティングエリアの幅と同じ長さになるよう連結して使用します。

用途連結用付属品フィルタホルダ(6型 195×195)種別ボーダーライト長さ(mm)192幅(mm)1800質量(kg)15.4タイプパイプ取付型、連結用・3回路用配線ランプ別売回路数3回路入数1台適合ランプJD100V 200W・P/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 130W・NP/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 85W・NP/E×9灯(E11)(別売)調光範囲0~100%
注意
※ランプは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする