仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト質量(kg)3.4取付埋込型タイプ天井埋込型、埋込穴Φ450、ビーム角90度・拡散タイプ・光源遮光角30度・一般光色タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)39.4色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)123.9光束(Lm)4885入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)450枠アルミ(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)262調光の可否○配光タイプ拡散LED交換不可調光範囲約1%~100%反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミ(ホワイトつや消し仕上)