曜日別特売
XND0608BVKLE9 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ75 光源遮光角15度 60形 Panasonic(パナソニック) 65471746

 

XND0608BVKLE9 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ75 光源遮光角15度 60形 Panasonic(パナソニック) 65471746
XND0608BVKLE9 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ75 光源遮光角15度 60形 Panasonic(パナソニック) 65471746

天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ75 光源遮光角15度 60形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台光源色温白色光束(Lm)565注文コード65471746品番XND0608BVKLE9
参考基準価格(税別)¥17,040販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用セット内容本体 NDN28002BK、電源ユニット NNK06010N LE9種別ダウンライト質量(kg)0.6取付埋込型タイプ天井埋込型、埋込穴Φ75、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度電圧(V)100~242消費電力(W)4.2色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)134.5光束(Lm)565入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75鋼板(ブラックつや消し仕上)埋込高(mm)96配光タイプ広角LED交換可能(LEDランプ)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)鋼板(ブラックつや消し仕上)
注意
※調光はできません。
※直下近接限度30cm。
※断熱施工仕様ではありません。
※施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする