曜日別特売
RFB-399 ラベルツキサイエンスボトルL BR 横浜ディスプレイミュージアム 65472725

ラベルツキサイエンスボトルL BR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード65472725品番RFB-399
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質ガラス 紙サイズL高さ(cm)21.5寸法(Φcm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする