横浜ディスプレイミュージアム
レザーハンドルガラスS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65473215
品番
RGB-804
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
ガラス 合皮 鉄
サイズ
S
高さ(cm)
13(27)
口径(Φcm)
13.5
寸法(Φcm)
17