横浜ディスプレイミュージアム
レザーハンドルガラスM
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65473224
品番
RGB-805
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
ガラス 合皮 鉄
サイズ
M
高さ(cm)
21.5(35)
口径(Φcm)
10
寸法(Φcm)
16