RGB-823 フロスティーラインベースM 横浜ディスプレイミュージアム 65473407

フロスティーラインベースM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード65473407品番RGB-823
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質ガラスサイズM高さ(cm)20口径(Φcm)9寸法(Φcm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする