横浜ディスプレイミュージアム
パールタッチベースM
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65473425
品番
RGB-825
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ガラス
サイズ
M
高さ(cm)
26.5
口径(Φcm)
7
寸法(Φcm)
18