曜日別特売
PVC19x5東洋ALC 東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホース ツツミ工業 65474695

PVC19x5東洋ALC 東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホース ツツミ工業 65474695
PVC19x5東洋ALC 東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホース ツツミ工業 65474695
PVC19x5東洋ALC 東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホース ツツミ工業 65474695

東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)5
最高使用圧力(MPa)1.0
特性軽量、柔軟
内容量1本注文コード65474695品番PVC19x5東洋ALC
販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

軽量で柔軟ではつり作業に優れています。

用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場材質(ホース)軟質PVC内径(Φmm)19長さ(m)5最高使用圧力(MPa)1.0接続口径Rc3/4(G1")質量(kg)約2.8ホース内径(Φmm)19使用流体エア特性軽量、柔軟
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする