アイセン
泡持ちスポンジ ニューソフト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65475017
品番
KS252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
洗剤の持続を実感!圧縮ウレタンで汚れをやさしくカキ落とす。キズをつけずに汚れを落とす、特殊粒子加工のナイロン不織布。泡立ちがつづく高密度ウレタン。水含み・洗剤含み・洗剤含みのよい、目の細かいウレタン。
材質
ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
130×63×30
本体質量(g)
16
耐熱温度(℃)
90
繰り返し・詰め替え
対応