曜日別特売
KS424 ガンコ汚れ落とし アイセン 65475026

ガンコ汚れ落とし

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65475026品番KS424
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

鍋・フライパン・五徳などのガンコな汚れに!研磨材が細部まで浸透。研磨効果が最後まで持続します。ガンコな汚れを落とせる大判2枚入。大きめサイズなので、広い範囲で洗えます。

材質ナイロン不織布(研磨材入)寸法(mm)150×114×8本体質量(g)25耐熱温度(℃)90繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする