※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
商品レビューを投稿する内容量1個管接続口径3/8定格電圧(V)AC240注文コード65475176品番HF3-JSX31-SN403R-7WN-D
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥10,118販売価格(税別)
この商品は管接続口径・定格電圧など5694種類から選べます他の種類を見る ・NSF/ANSI 61認証取得
・保護構造 IP67
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来品)
・ボディ材質:SUS