アイセン
バス蛇口まわり洗い
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65475376
品番
BFG05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
お風呂の蛇口周りなどの汚れを落とすクリーナーです。フッ素加工されており洗うたびに汚れがつきにくくなります。裏面はトレピカアクリルで細かな汚れも拭き取ります。
材質
ポリウレタンフォーム、ポリエステル、アクリル、アクリル不織布、フッ素樹脂(水溶性)
寸法(mm)
240×40×10
本体質量(g)
10
適合用途
お風呂の蛇口周り
繰り返し・詰め替え
対応