BT625 NEWあわふわボディタオル アイセン 65475446

NEWあわふわボディタオル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード65475446品番BT625
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

のびちぢみしてふわふわやさしい泡だちのやわらかいボディタオル

寸法(mm)1000×300×3ブルー種類タオル本体質量(g)40混率(%)ポリエステル95・ポリエチレン5耐熱温度(℃)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする