曜日別特売
BTS02 シリコンタオルメンズ アイセン 65475683

シリコンタオルメンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65475683品番BTS02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

まるで素手で洗っているかのようなやさしい洗い心地。 摩擦をかけずに洗うことができます。 BTS01に比べてポコポコ感があり気持ちよく洗えます。

材質基布:ポリエステル100%、コーティング:シリコーン樹脂寸法(mm)1000×200×1種類タオル本体質量(g)67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする