アイセン
ドラえもんボディタオル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65475884
品番
BD021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
お風呂が楽しくなる、ドラえもん柄のタオルです。柔らかく・吸水性にすぐれたレーヨンと、泡立ちのよいポリエステルで編んだタオルです。
材質
レーヨン、ポリエステル
寸法(mm)
900×250×1
種類
タオル
本体質量(g)
50
耐熱温度(℃)
80