曜日別特売
- 風呂釜洗浄君 抗菌美装 65477187

※商品画像

風呂釜洗浄君

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個(1kg)注文コード65477187品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

大浴場などの循環装置の洗浄を行っている抗菌美装が、自信を持っておすすめする24時間風呂のための家庭用粉末洗浄剤です。
よく汚れを落とすのに、成分はマイルドで使い方も簡単。残り湯に入れて1時間加温し排出すれば完了です。
洗浄のプロが開発した抗菌美装プロシリーズを是非お試しください。

使用方法
浴槽の吸い込み口の上5cmぐらいまで水を張ってください。
風呂釜洗浄君を1袋入れ、良く溶かしてください。
1~2時間追い炊きまたは循環させてください。
汚れ具合により、同様に1~2回すすぎをしてください。
用途家庭用風呂釜の洗浄
注意
※汚れが多いときはすすぎをしてください。
※1回の洗浄に1袋(1kg)使ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする