曜日別特売
BSJ-212Y Red 子供用 ライフジャケット 桜マーク タイプA 身長: 120~150cm, 体重: 25kg~40kg未満 高階救命器具 65478063

※Red

BSJ-212Y Red 子供用 ライフジャケット 桜マーク タイプA 身長: 120~150cm, 体重: 25kg~40kg未満 高階救命器具 65478063
BSJ-212Y Red 子供用 ライフジャケット 桜マーク タイプA 身長: 120~150cm, 体重: 25kg~40kg未満 高階救命器具 65478063
BSJ-212Y Red 子供用 ライフジャケット 桜マーク タイプA 身長: 120~150cm, 体重: 25kg~40kg未満 高階救命器具 65478063

子供用 ライフジャケット 桜マーク タイプA 身長: 120~150cm, 体重: 25kg~40kg未満

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
Red
内容量1着注文コード65478063品番BSJ-212Y Red
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,907
販売価格(税別)
7,188

小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。
Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。
バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。
調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。
水辺でのお子様の安全をお手伝いします。

Red質量(g)約390適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A適応身長(cm)120~150浮力(kg)約6.8(初期浮力)適応体重(kg)25~40未満生地ポリエステル300D
注意
※直射日光が当たる場所や、高温多湿・寒暖差が激しくなる場所を避け、風通しの良いところで保管してください。
※プラスチックケース、袋などに入れての保管は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする