スリーアールソリューション
enevolt エネボルト ニッケル水素充電池 Brother(ブラザー)製品対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65483961
品番
EV-BCL-BT30
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
Brother(ブラザー)製品対応の互換電池です。家庭用電話機、コードレス電話子機、ワイヤレスモニター子機のバッテリー交換に。
質量(g)
38
電圧(V)
3.6
パッケージサイズ(mm)
94×60
バッテリー
ニッケル水素充電池
バッテリー容量(mAh)
800
サイズ(mm)
46×32×11