KDM10D KD-8110D アレスタモジュール 川口電機製作所 65486095

KD-8110D アレスタモジュール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65486095品番KDM10D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

KD-8000シリーズのアレスタモジュール。
デジタル回線を保護するアレスタモジュール。

仕様●電流保護素子:ヒューズ(アラーム付)直流抵抗17±0.5Ω(外線-機器端子間)耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:500A電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:200・1.2/50μs、2kV:220V(1kV)(Up)・最大連続使用電圧:DC120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする