-40~75℃対応産業用ギガビットL2スマートスイッチDIS-200G-12SWは、工場などで必要となる環境要件を備えた産業用ギガビットL2スマートスイッチです。
DINレールや壁面への設置に対応しており、オプションで19インチラックマウントキットにも対応しています。
また動作可能な温度範囲についても-40~75℃をカバーしているため、工場内等のエッジ環境での利用に最適です。
ギガビットポートを10ポートとSFPスロットを2ポート実装しており、WebGUIやSNMP、CLIを使用した効率的な管理でシンプルなネットワークを構築できます。
本スイッチはVLANやループ検知、D-Linkセーフガードエンジンなど最低限必要な機能を搭載、さらにIEEE802.1pQoS、IEEE802.3xフローコントロール、オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X、ジャンボフレームにも対応しており、様々な環境で安定したネットワーク環境を提供することができます。