曜日別特売
D-331 凸凹フィットライナー10双組 勝星産業 65488204

※使用例

D-331 凸凹フィットライナー10双組 勝星産業 65488204
D-331 凸凹フィットライナー10双組 勝星産業 65488204
D-331 凸凹フィットライナー10双組 勝星産業 65488204

凸凹フィットライナー10双組

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1組(10双)
サイズS
ブルー
内容量1組(10双)注文コード65488204品番D-331
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
特殊編みにより通常のウレタン手袋よりも掴みやすく、指の折り曲げもスムーズに行えます。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減

用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業等材質ナイロンブルーサイズS入数(双)10機能フィット性・優れたすべり止め効果・薄手・通気性全長(cm)20中指長(cm)7材質(すべり止め)ポリウレタン手の平幅(cm)8.5ゲージ数13色(すべり止め)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65488195
2026-01-05
用途: 仔豚の新生児処置

定期的に購入しています。凸凹があるので濡れても滑りにくく耐久性も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする